曜日別特売

消臭力 プラグタイプ 本体

消臭力 プラグタイプ 本体 - エステーPRO(旧:エステートレーディング)

電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を部屋一面24時間しっかり消臭します。
連続使用で約60日間効果が持続します。(使用環境や季節によって異なります)
つけっぱなしでも1ヵ月の電気代はわずか約30円と経済的です。
残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。
ミュゲやジャスミンの可憐なフローラルにすっきりとしたシトラスを合わせたナチュラルソープの香りです。

用途
室内・トイレ用。
トラスコ品番
254-2751
材質
植物精油、香料、プラ:ブリスター、ボトル、キャップ、紙:台紙
容量(mL)
20
タイプ
室内用
香り
ナチュラルソープ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※噴霧口に顔を近づけないでください。
※噴霧口に異物を入れたり塞がないでください。
※幼児やペットのいたずらに注意してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06206948ST12924
オープン
¥389
¥428(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする