曜日別特売

自動消毒器ヘッド 液体専用タイプ HUNMU

自動消毒器ヘッド 液体専用タイプ HUNMU - サンケイ

市販の消毒液ボトルに取り付けるだけで自動消毒器になります。
手をかざすと自動で噴霧するので、手を触れず衛生的です。
ボトルに取り付けるだけなので、面倒な補充の手間がありません。
噴霧量はお好みに合わせて2段階に調整できます。
液体専用です。

付属品
取扱説明書(保証書付き)
トラスコ品番
535-7750
材質
ABS樹脂、シリコン
幅(mm)
84
高さ(mm)
95
タイプ
液体専用
奥行(mm)
115
噴射量(mL/回)
0.5(少)、1(多)
内容量
1個
注意
※液体専用
※アルコール含有量75%以下推奨
※アルコールジェル・次亜塩素酸水・水不要のハンドジェル・水不要のハンドソープ・ハンドソープ・漂白剤・香水・界面活性剤・粘性のある液体(シャンプー類など)・粒・異物のある液(液体クレンザーなど)・揮発性有機溶剤は使用できません。
※充電式電池の使用はおやめください。
※保証期間はご購入日より6ヶ月間となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06207246SAN-HUNMU
¥2,709
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする