曜日別特売

計量スプーン 5ml ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06207097
品番
210694
参考基準価格(税別)¥17販売価格(税込)¥18
販売価格(税別)
¥16

深さがあるので量りやすいです。
粉離れが良く使いやすいです。

用途
少量計量スプーン
トラスコ品番
717-8785
材質
スチロール樹脂
長さ(mm)
【すくい部】36
幅(mm)
【すくい部】36
全長(mm)
86
ヘラ幅(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする