曜日別特売
81060005 エレグリルPRO用プレート ロゴス 06177670

81060005 エレグリルPRO用プレート ロゴス 06177670
81060005 エレグリルPRO用プレート ロゴス 06177670
81060005 エレグリルPRO用プレート ロゴス 06177670

エレグリルPRO用プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06177670
品番
81060005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,950
販売価格(税別)
¥14,500

別売りの「(野電)エレキャン・エレグリルPRO」専用のグリルプレート。
熱源内蔵型プレートにより、熱がダイレクトに伝わるため高熱で美味しく調理ができます。
食材を置くことで一時的にプレートの温度が下がっても、短時間で温まります。
また、フッ素加工済みで汚れも落ちやすく、丸洗いができるためお手入れも簡単です。

用途
丸洗いできる焦げ付きにくい熱源内蔵型プレート( エレグリルPRO専用)
仕様
フラット構造・丸洗いOK
適合
野電 エレキャン・エレグリルPRO(品番:81060001)
材質
アルミニウム
加工
フッ素コーティング
寸法(cm)
【鉄板】49.5×36.5
総質量(kg)
2.5
注意
※プレートのみの販売です。
※対応グリルは予告なく販売を終了する場合があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする