曜日別特売

ファンフィル角L

ファンフィル角L - 新北九州工業

適応:羽根径25cmの換気扇 フィルターを装着した本体枠を換気扇の前面に取り付けるだけで、換気扇に付着するホコリや油汚れなどを防ぎ、換気扇のお掃除が大変楽になります。 フィルターが汚れたら本体枠に装着しているフィルターのみを交換するタイプなので大変経済的です。 フィルターは難燃性不織布を使用していますので火が燃え広がりません。

用途
換気扇 フィルター
材質
フィルター :難燃性不織布(再生PET使用) フックプレート・引掛けフック:ABS樹脂 スプリング:ステンレス
寸法(mm)
50×410×410
羽根寸法(cm)
Φ25
内容量
1枚
注意
※コンロ等の火元から1m以上離れた場所に設置、炎の上がる料理をしない等、火災予防のための注意が必要。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06177941SK754R
オープン
¥989
¥1,088(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする