冷蔵庫アクセサリ 伸縮ラック 置き型 ホワイト
忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。
キッチン周りをすっきり整頓、よく使うスパイスや調味料、小物などをまとめて収納できる、”side(サイド)”シリーズのウォールラックです。
壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能です。
デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。
- トラスコ品番
- 703-1979
- 材質
- スチール、マグネット、シリコン
- 幅(mm)
- 500
- 色
- ホワイト
- 高さ(mm)
- 120
- 奥行(mm)
- 140
- 耐荷重(kg)
- 約4
- 内容量
- 1個
注意
※端末の形状によっては正常に置くことができない場合がございます。※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。
※火災の原因となるため、コンロの近くで使用する際は可燃性のものを絶対に収納しないでください。
※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
日用品 の新着商品
カテゴリ


















![汚れ防止シート キッチン用 サンコー[日用品] 汚れ防止シート キッチン用 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959862-260925-04.jpg)








