ファンフィル角L替フィルター
ファンフィル角Lの取替用です。適応:羽根径25cmの換気扇 フィルターを装着した本体枠を換気扇の前面に取り付けるだけで、換気扇に付着するホコリや油汚れなどを防ぎ、換気扇のお掃除が大変楽になります。フィルターが汚れたら本体枠に装着しているフィルターのみを交換するタイプなので大変経済的です。フィルターは難燃性不織布を使用していますので火が燃え広がりません。
- 用途
- 換気扇 フィルター
- 内容量
- 1セット(2枚)
注意
※コンロ等の火元から1m以上離れた場所に設置、炎の上がる料理をしない等、火災予防のための注意が必要。日用品 の新着商品
カテゴリ











![汚れ防止シート キッチン用 サンコー[日用品] 汚れ防止シート キッチン用 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959862-260925-04.jpg)