曜日別特売

ポーリッシュ インテリア物干し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06207167
品番
811000987
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

オールステンレスのスタイリッシュな物干しです。
軽量で高耐久のオールステンレス仕様です。
折りたたんだ際の幅はわずか2センチと非常にスリムにたためるので、収納場所にも困りません。
狭い場所にもサッと干しスペースを追加できます。

トラスコ品番
563-6762
材質
本体:ステンレスパイプ
幅(mm)
350
色
ステンレス
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
390

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする