リベコム 200形スポットライト 拡散
リベコム 高効率シリーズスポットライト
ライコン別売
無線調光タイプ
100V配線ダクト用
天井面取付専用
一般光色 Ra85
首振角90℃
LED内蔵
直下近接限度30cm
- 内容量
- 1台
注意
※配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取り付けた配線ダクトには取付ないでください。指定外取付は、火災・落下原因となります。※無線通信用スリットに、工具などを挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
※器具と照射斜面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
※スポットベース(DH0214,DH0224)には取付できません。
※100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付できません。
※適合リベコム機器との組み合わせにより、光出力を約5~100%に変化させることができます。
※無線通信用スリットは、ふさがないでください。動作不良の原因となることがあります。
※ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターは使用できません。
スポットライト の新着商品
カテゴリ





























