曜日別特売

丸型カラーバッジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色青
内容量1個注文コード06207140品番892BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

台紙にお好みの内容を記入できる丸形のネームバッジです。

トラスコ品番
184-1607
色
青
材質
アクリル
寸法(mm)
【中紙】45×45
取付
安全ピン付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする