壁掛スチールチョークボード

商品レビューを投稿する
33日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し33日以内出荷とは
外寸(mm)(板面)横:910、(板面)縦:610
内容量1台注文コード06206160品番HB-23SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

マグネットも使用できるので掲示物の掲載も可能です。
コーナーは樹脂カバー付で安全に配慮しています。

トラスコ品番
609-7523
外寸(mm)
(板面)横:910、(板面)縦:610
付属品
ホワイトボードマーカー(赤・青)各1本、イレーザー1個、カラーマグネット(赤・青)各2個、ペントレー、ブラケット:スチール(ユニクロメッキ)2個、固定ビス:軟鋼材M6×8mm(ユニクロメッキ)4本、壁面固定用L型ネジ:軟鋼材28mm(ユニクロメッキ)2本、トラスタッピンネジ:軟鋼材3×25mm(ユニクロメッキ)
材質
表面材:スチールグリーン、芯材:ダンボール、裏面:カラー鋼板、フレーム:アルミニウム(シルバー色)、コーナー:ABS樹脂(グレー色)、サイドパーツ:ABS樹脂(グレー色)
色
板面:グリーン
タイプ
壁掛け
枠の色
シルバー
外寸法・奥行(mm)
80
注意
※組み立ておよび設置はお客様ご自身でお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,925/税込¥2,118
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする