曜日別特売

電動スプレー セイワ タフエアレス 380 60Hz(113860)

電動スプレー セイワ タフエアレス 380 60Hz(113860) - セイワ

チョコスプレーに最適。
温風低圧スプレーで飛散少なく最高の塗着効率。
温風エアーで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜。
ノズルを変えず、丸吹・平吹のパターン自在調節で簡単操作。
コンプレッサ不要。
空気を使用しないため飛散が少ない。
家庭用100V電源で使用可。
吐出量大幅アップでスピーディーな塗装が可能。

容量(mL)
1200
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
202×300×H274
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04842271380
¥67,100
¥61,980
¥68,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする