MDC型乾式多板電磁クラッチ
ディスク非磁化型の同種他製品に比べ一回り小さく、組み込みスペースをとりません。
動摩擦トルクで12~6000N・mまでの12サイズを取り揃えています。
コイル静止形であるためブラシなどの消耗品がなく保守が要らず、クラッチハブに全部品がセットされていますので、機械への組込みが容易です。
- 用途
- フライス盤:テーブルの制御に。
スプリング製造機械:カム軸の駆動に。
紙工機械:材料送りロールの起動に。
印刷機械:ローラ軸の起動に。
無人搬送車:車輪の制動に。
地中埋設物工事機械:パワーウインチの駆動に。
水門:ゲートの駆動に。
自動倉庫:パレットの制動・保持に。
コンベア:パレットの搬送に。
- 内容量
- 1個
クラッチ の新着商品
カテゴリ


















