a3725230 光触媒加工 胡蝶蘭アレンジ ファミリー・ライフ 06759738

光触媒加工 胡蝶蘭アレンジ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
06759738
品番
a3725230
参考基準価格(税別)¥7,255販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

華やかな胡蝶蘭で空気をキレイに
人工花なので水やりやお手入れ不要。枯れることも、虫が付く心配もありません。
消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデヒド分解
水替え・お手入れ不要
プレゼントにおすすめ!
イエロー:金運
ホワイト:浄化
ピンク:愛情・人気運

色
ピンク
材質
ポリエステル、アイアン、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート
質量(g)
(約)660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)40×40×50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする