SH006-82-F バンダナ 兼用 ネイビー 住商モンブラン 06770202

正面1

SH006-82-F バンダナ 兼用 ネイビー 住商モンブラン 06770202
SH006-82-F バンダナ 兼用 ネイビー 住商モンブラン 06770202
SH006-82-F バンダナ 兼用 ネイビー 住商モンブラン 06770202

バンダナ 兼用 ネイビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06770202
品番
SH006-82-F
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

結ぶ位置によってアレンジが可能な、幅広い着こなしに映える男女兼用バンダナ。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。

材質
ワルツマットストレッチ
色
ネイビー
長さ(cm)
(底辺)142
混率(%)
ポリエステル100
高さ(cm)
42
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする