(OPHE)屋外盤用熱交換器
屋外キャビネットで使用可能な盤用熱交換器・屋外フードカバーとセットにより防塵、防水性能はIP55です。・フードカバーと本体を一体取り付けすることにより取り付け作業が容易です。・放熱方式は屋外に適したアルミパイプ式を採用しています。
- 用途
- 側面取付型
- 付属品
- パッキン・シーリング材・取付ねじ・取扱説明書
- 使用温度(℃)
- -10~+60
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 塗装色
- ライトベージュ塗装(5Y7/1)
- 設置場所
- 屋外用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 使用湿度(%RH)
- キャビネット内85以下/キャビネット外95以下
- IP等級
- IP55(カテゴリー2)
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(4.14MB)
注意
※キャビネット内側面取付専用※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ





















