曜日別特売

(PD)盤用除湿機(パネルドライ)・高機能

(PD)盤用除湿機(パネルドライ)・高機能 - 日東工業

・温度センサによるON,OFF自動運転機能付です。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示、警報接点付(85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付きです。

用途
・キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止
・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。
付属品
取付ねじ・排水ホース(1m)・ホースクランプ・端子カバー・取扱説明書
質量(kg)
1
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
定格電圧(V)
(単相)AC100~240
使用温度(℃)
-10~+50
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
11.5
設定湿度(%)
55 RH(自動運転)
RoHS指令(10物質対応)
対応
除湿能力(mL/h)
4.5
寸法(横×縦×深さ)(mm)
100×155(180)×57
適合容積(m3)
1.4
内容量
1個
注意
※・適用容積は換気口がなく、扉はパッキン付密閉構造で換気回数1回/h以下の密閉型キャビネットにおいて、
※ キャビネット外湿度95%RHの時にキャビネット内湿度を80%RH以下に保つ容積を表示しています。
※・密閉キャビネット専用です。
※・盤用除湿器 使用上のお願い
※1.ドレンは、制御盤キャビネットに穴を開け、付属の排水ホース(外形Φ13mm)により必ず盤外に排水してください。
※2.垂直取付以外は使用できません。
※3.吸気口および排気口の通風を妨げるような取り付けはしないでください。
※4.定格電圧以外での使用は故障原因となります。
※5.制御盤キャビネット内部以外での使用はできません。
※6.密閉性の悪い制御盤キャビネットに使用しないでください。(除湿能力の低下と故障原因となります)
※7.振動・衝撃などのある場所では使用しないでください。
※8.高温、高湿、腐食性ガス、可燃性ガスなどの雰囲気、導電性のほこり(カーボン繊維など)が浮遊する場所での使用はしないでください。
※9.極度に塵埃、オイルミストなどが多い所での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04369202PD-5KA
¥60,000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする