- 用途
- 一般鋼・ステンレス鋼の丸棒、アングル、パイプ、薄板などの切断作業に。
- トラスコ品番
- 250-0269
- セット内容
- X-LOCK専用切断砥石 RSC-X 125×1.2 60 P 150枚、BOSCH ディスクグラインダー GWX750-125S 1台、BOSCH 切断カバー 2605510257 1個
- 粒度
- #60
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 12220
- 硬度
- P
- 最高使用周速度(m/min)
- 80
- 刃厚(mm)
- 1.2
- 最高使用周速度(m/s)
- 80
- 外径(mm)
- 125