SP(サイキョウ・ファーマ)
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06788980
品番
SP-380DX
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
軽量の7.8kgタイプで操作性に優れています。
4段階調整のエアレギュレーター内蔵です。
オイルバス方式で耐久性UPしてます。
用途
トラック・バスなどの大型車両のタイヤ脱着作業に。
トラスコ品番
818-4579
全長(mm)
525
対辺(mm)
25.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
1
最大締付トルク(N・m)
1250
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
38
ホース取付口
PT3/8
排気方向
上方
ハンマータイプ
ツインハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。