TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘキサゴンソケット
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
材質
構造用鋼
差込角(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06782576
2H-08HP
864-2106
53
8
¥
810
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06782969
2H-10HP
864-2107
57
10
¥
885
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784902
2H-07HP
864-2105
50
7
¥
810
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785112
2H-03HP
864-2101
35
3
¥
760
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786356
2H-02HP
864-2100
32
2
¥
735
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06787160
2H-2.5HP
864-2108
32
2.5
¥
735
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06788560
2H-06HP
864-2104
48
6
¥
760
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください