※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・対辺寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
32
対辺寸法(mm)
2
注文コード
06786356
品番
2H-02HP
参考基準価格(税別)
¥735
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2100
全長(mm)
32
対辺寸法(mm)
2
材質
構造用鋼
差込角(mm)
6.35
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。