2H-2.5HP ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06787160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は全長・対辺寸法など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
32
対辺寸法(mm)
2.5
注文コード
06787160
品番
2H-2.5HP
参考基準価格(税別)¥735販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2108
全長(mm)
32
対辺寸法(mm)
2.5
材質
構造用鋼
差込角(mm)
6.35
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする