マルチフレッキー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06787510
品番
FF29-200
参考基準価格(税別)¥7,880販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しません。
配線モール(呼び0~3号)の切断も可能です。
刃部は前後に差し替えることで2回使うことができます。

用途
樹脂管や配線モールの切断に。
トラスコ品番
120-8537
材質
特殊鋼
全長(mm)
215
切断能力(mm)
5~34
適合替刃
FF29-B
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※冬季は材料が硬化していますので必ず暖めてご利用ください。
※受け部伸縮の際は必ず刃を閉じて行ってください。
※切断時は必ず受け部をロックしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする