万能鋏

万能鋏 - モトコマ

自社特殊加工によるギザ刃で対象物を逃がさず切断。
特殊目切のステンレス剣先万能鋏。
水産関係に最適です。

用途
海上作業
網切り
ハエ縄
カキ棚
魚類・海藻類・魚釣り
トラスコ品番
539-9153
材質
刃部:カーボンステンレス鋼、ハンドル:カーボンステンレス鋼、グリップ:特殊コーティング
全長(mm)
170
色
本体:黒、グリップ:赤色
刃長(mm)
35
刃厚(mm)
3
刃先
ギザ刃
内容量
1丁
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06129957BHK-180
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする