モトコマ
万能鋏スーパーカット
刃部は全体焼き入れ。
刃材が厚く、手にやさしく痛くならない広巾ハンドルを採用
全長(mm)
215
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
3
内容量
1丁
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06129492
SCS-220
539-7668
刃部:カーボンステンレス鋼、ハンドル:アルミ、グリップ:特殊コーティング
本体:シルバー、グリップ:黄色
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129948
SCF-220
539-9148
刃部:カーボン鋼、ハンドル:アルミ、グリップ:特殊コーティング
本体シルバー、グリップ:黒
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください