※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ラチエットハンドルハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06785069
品番
371B-HP
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
スタンダードラチェットハンドルです。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2143
材質
構造用鋼
歯数
20
全長(mm)
270
差込角(mm)
凹12.7
注意
※ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。左右の切り替えは完全にしてください。