ミニフレキシブルマグネットベース
狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。
小型ながら150Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。
先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
- 用途
- ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
- 質量(g)
- 391
- 吸着力(N)
- 150
- アーム長さ(mm)
- 150
- 取付部
- (測定器)8Φ
- 計測器取付部/アリ溝
- 6.5mm
- アタッチメント
- ダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
- 内容量
- 1台
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※落下や転倒防止のためご使用時には吸着状況をよくご確認ください。
※吸着力はマグネットホルダ台下面の場合です。
※メッキ色、ラベルカラー等性能に影響のない意匠は予告なく変更することがあります。
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ



























