ER002 テスラメーター 143×64×36(TM-901)
バックライト付で、暗所でも作業性向上
「測定値モード」ではリアル値とホールド値の同時表示が可能
「検出モード」(下限、上限値設定)で、計測時に設定範囲内の数値検出をブザーでお知らせし、常時ワークを見ながら測定が可能
乾電池による連続使用時間の向上
乾電池・USB給電の電源対応
USB接続による測定データのパソコンへのデジタル出力が可能
プロープ形状が平坦な為、自動測定時等で固定が容易
- 用途
- 磁力測定用
- トラスコ品番
- 683-1985
- 幅(mm)
- 143
- 高さ(mm)
- 36
- 電源
- 単三電池(1.5V)×4本(アルカリ電池推奨)・USB給電
- 内容量
- 1パック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ




























