マグネットベース

マグネットベース - ニューストロング販売

マグネットベース用ハンドルです。

用途
マブネットベース(MB-8D)用
トラスコ品番
176-4860
幅(mm)
50
高さ(mm)
55
奥行(mm)
60
吸着力(N)
800
ねじ寸法
M8×1.25
取付ねじ穴サイズ
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
吸着面/底面(V型)・後面(凹型)
内容量
1台
注意
※マグネットベース用のハンドルとして製作しておりますので、ご注意下さい。
※吊り上げ・運搬には使用しないでください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04425938MB-8DTHS
¥2,345
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする