曜日別特売

液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/3年保証

液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT

55インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し、大会議室、デジタルサイネージ、映画鑑賞など幅広い用途に対応します。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、色やコントラストが変化しにくく、動画や写真を鮮やかに表示します。HDR対応で明暗をくっきり表現し、ブルーレイや映像配信、ゲームなどを美しく表示します。HDCP2.2対応で4K配信動画も楽しめます。HDMI 2.0×2 (60Hz)とDisplayPort 1.2×2 (60Hz)を搭載し、PCやブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機などと接続可能です。
USB-A端子非搭載のため、メディアプレーヤー(USBメモリ再生)機能には対応していません。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカー(ちらつき)軽減、ブルーライト軽減モードも搭載します。400×300mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドに取り付け可能です。2W×2スピーカー内蔵。リモコンを同梱し、メニュー操作、音量調整、入力切替が可能です。3年間のメーカー保証付きです。

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06838750JN-IPS55U-H3
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする