曜日別特売

サイネージディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/5年保証

サイネージディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXTサイネージディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXTサイネージディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXTサイネージディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXTサイネージディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXTサイネージディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXTサイネージディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXTサイネージディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT

55インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型デジタルサイネージモニターです。4KはフルHD (1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し、商業施設や店舗、会議室など幅広い用途に対応します。24時間365日の連続稼働に対応します。4辺同幅ベゼルを採用し、複数台を組み合わせたサイネージにもおすすめです。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、最大輝度500cd/m2、HDR400相当の性能に対応します。HDRで明暗をくっきり表現し、HDCP2.2対応で4K配信動画も楽しめます。
PlayStation 5ではHDR機能をご利用いただけません。HDMI2.0×2 (60Hz)、DisplayPort1.4×1 (60Hz)、VGA×1 (フルHD:60Hz)を搭載し、PCやSTBなどと接続可能です。
USB-A端子はファームウェア更新専用のため、メディアプレーヤー(USBメモリ再生)機能には対応していません。PBP/PIPに対応し、複数入力を同時表示できます。フリッカーフリー(ちらつき防止)に対応します。400×400mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具を同梱。自立用スタンドは付属しません。10W×2スピーカー内蔵、リモコン同梱。5年間のメーカー保証付きです。

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06838768JN-Si55U-24-H5
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする