アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約190x190 正方形 デルタ柄 ネイビー
アルミシート入りで暖かさをキープするこたつ掛け布団
- 用途
- 冬のこたつ時間を暖かく心地よく楽しめる「ヒュッゲ」シリーズのこたつ布団。中にアルミシートを取り入れ、保温・断熱の働きによりこたつの熱をキープします。保温率は約91%で、低温設定でも暖かく省エネに配慮した仕様です。表と裏にはシープ調の生地を使用し、ふんわり包まれるようなやさしい触り心地に。ジャガード織ならではの立体感と飽きのこない北欧デザインも魅力です。正方形・長方形・円形・楕円形など、こたつの形に合わせてサイズを選べるので、お部屋やテーブルに合わせてお使いいただけます。同じ「ヒュッゲ」シリーズのラグと組み合わせて、冬のインテリアに統一感をプラスするのもおすすめです。
- 色
- ネイビー
- 対応
- 洗濯:手洗い
- 寸法(cm)
- 190x190
- 機能
- 蓄熱
- 組成
- 表面:ポリエステル100%(シープボア/ジャガード織) 中材:ポリエステル100%(アルミシート、中綿) 裏面:ポリエステル100%(シープボア)
- 内容量
- 1個
注意
※こたつ本体は商品に含まれておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
コタツ の新着商品
カテゴリ






















