曜日別特売

アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約210x170 楕円形 オーバル デルタ柄 グレー

アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約210x170 楕円形 オーバル デルタ柄 グレー - 萩原アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約210x170 楕円形 オーバル デルタ柄 グレー - 萩原アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約210x170 楕円形 オーバル デルタ柄 グレー - 萩原アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約210x170 楕円形 オーバル デルタ柄 グレー - 萩原アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約210x170 楕円形 オーバル デルタ柄 グレー - 萩原アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約210x170 楕円形 オーバル デルタ柄 グレー - 萩原アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約210x170 楕円形 オーバル デルタ柄 グレー - 萩原アルミシート入り 蓄熱こたつ布団 約210x170 楕円形 オーバル デルタ柄 グレー - 萩原

アルミシート入りで暖かさをキープするこたつ掛け布団

用途
冬のこたつ時間を暖かく心地よく楽しめる「ヒュッゲ」シリーズのこたつ布団。中にアルミシートを取り入れ、保温・断熱の働きによりこたつの熱をキープします。保温率は約91%で、低温設定でも暖かく省エネに配慮した仕様です。表と裏にはシープ調の生地を使用し、ふんわり包まれるようなやさしい触り心地に。ジャガード織ならではの立体感と飽きのこない北欧デザインも魅力です。正方形・長方形・円形・楕円形など、こたつの形に合わせてサイズを選べるので、お部屋やテーブルに合わせてお使いいただけます。同じ「ヒュッゲ」シリーズのラグと組み合わせて、冬のインテリアに統一感をプラスするのもおすすめです。
色
グレー
対応
洗濯:ウォッシャブル
寸法(cm)
210x170
機能
蓄熱
組成
表面:ポリエステル100%(シープボア/ジャガード織) 中材:ポリエステル100%(アルミシート、中綿) 裏面:ポリエステル100%(シープボア)
内容量
1個
注意
※こたつ本体は商品に含まれておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06877119270625303
¥7,264
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする