こたつ布団 掛敷セット
こたつ掛布団と敷布団の2点セット。幅105-120、奥行75-80cmのこたつに対応。収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。
掛布団は、ポリエステル綿をたっぷり2.4kg使用。触り心地の良いフランネル生地。リバーシブルでも使用可能。
敷布団は、裏面に滑り止め付き。波型のキルティング加工を施しているので中綿のズレを防ぎます。
- 用途
- こたつの掛け布団、敷き布団に。長方形 大判 洗える ラグ 北欧 こたつふとん 掛敷セット 手洗い洗濯
- 材質
- ポリエステル、ウレタンフォーム
- 適合寸法(cm)
- 幅105-120、奥行75-80cmのこたつに対応
- 寸法(縦×横)(cm)
- 【掛布団】200×240【敷布団】200×240
- 内容量
- 1セット
注意
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
コタツ の新着商品
カテゴリ






















