曜日別特売

こたつ 掛け敷き布団セット 120×80cm

こたつ 掛け敷き布団セット 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ 掛け敷き布団セット 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ 掛け敷き布団セット 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ 掛け敷き布団セット 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ 掛け敷き布団セット 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ 掛け敷き布団セット 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ 掛け敷き布団セット 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ 掛け敷き布団セット 120×80cm - YAMAZEN(山善)

こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット。こたつ布団は、幅105-120・奥行70-80cmのこたつに対応。
取っ手付き収納袋でオフシーズンもコンパクトに収納。ポリエステル綿をたっぷり2.4kg使用。触り心地の良いフランネル生地。
リバーシブルでも使用可能。敷布団は裏面に滑り止め付き。波型のキルティング加工を施しているので中綿のズレを防ぎます。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:MSU-501H
◇消費電力:510W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)5.3円、(弱)2.5円
◇電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m
◇メーカー保証:1年

用途
テーブル、こたつとして。こたつセット コタツ 炬燵 シンプル
内容量
1セット
注意
※電気代は電気料金目安単価31円/kWh(税込)として計算しています。
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LCR-F12080(BK/BS)+AKFS-2024HS(MI) 0688350706883507LCR-F12080(BK/BS)+AKFS-2024HS(MI)
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LCR-F12080(BK/BS)+AKFS-2024HS(OG) 0688354106883541LCR-F12080(BK/BS)+AKFS-2024HS(OG)
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LCR-F12080(BK/BS)+AKFS-2024HS(LB) 0688393606883936LCR-F12080(BK/BS)+AKFS-2024HS(LB)
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする