ブースター内蔵型 UHF卓上アンテナ
地デジ(UHF)用の卓上アンテナ(ブースター内蔵型)。屋内用。水平・垂直偏波用。送信塔に近く、強い電波を受信できる地域で使用。テレビやパソコン周りに調和するブラックのデザインアンテナ。ACアダプター付属。
テレビやパソコン周りに調和する、主張しないデザイン
ブラックとシルバーの2色がありますから、スタイリッシュな薄型テレビやパソコンの横に置いても目立ちません。
水平・垂直両偏波に対応
アンテナ本体を90°回転でき、水平・垂直の両偏波に対応していますから、どの地域でも受信できます。
外観寸法
手のひらサイズのコンパクトなアンテナですから、場所を選ばず、どこにでも置けます。
- 内容量
- 1本(1本)
テレビ受信用機器 の新着商品
カテゴリ