曜日別特売

BL型 FM・UHF・CS・BSブースタ(40dB型)

BL型 FM・UHF・CS・BSブースタ(40dB型) - マスプロ電工

FMと地デジ、衛星放送の電波を増幅するBL型の共同受信用ブースター。地デジ利得は40dB型。
入力と出力に測定端子を搭載しており、メンテナンスを行いやすいです。
4K8K衛星放送に対応したBL規格準拠ブースタ
優れたメンテナンス性
出力測定端子のほか、入力測定端子を搭載しているため、受信設備の調査や点検時に、施設に送るテレビ信号を停波させなくても、電波の入出力レベルが測定できます。
高出力
定格出力レベルがFM :95 dB μ V 、 UHF ch.13 52 :105 dB μ V 、 BS ・ CS:11 7 dB μ V/3224MHz と高出力ですから、端子数の多いシステムのビル共同受信に最適です。
優れたシールド性能
ブースタからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の無線サービス(Wi-Fi や携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。
FMカット機能搭載

内容量
1台(1台)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07076348SH・UF-1HM
¥589,000
¥379,800
¥417,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする