BL型 CATVブースタ(38dB型)
CATVの電波を増幅する小型なBL型の共同受信用ブースター。CATV下りの利得は38dB型。入力と出力に測定端子を搭載しており、メンテナンスを行いやすいです。
BL規格準拠ブースタ
優れたメンテナンス性
出力測定端子、入力測定端子を搭載していますから、ブースター設置後も測定できます。
低消費電力
低消費電力設計により、従来製品と比べ約46%の消費電力を削減しています。
優れた耐雷性能
JEC:±25kV(1.2/50μS)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μS)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。
CATVの上り伝送周波数帯域制限機能
帯域別の利得調整回路と入力レベル調整ATT付き
- 内容量
- 1台(1台)
テレビ受信用機器 の新着商品
カテゴリ



























