曜日別特売

Yカットガーゼ(ガーゼタイプ)

Yカットガーゼ(ガーゼタイプ) - オオサキメディカル
(1件のレビュー)
材質
綿100%
寸法(cm)
7.5×7.5(仕上りサイズ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
折数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5126101700018605D301212ply
オープン
¥2,490
¥2,739(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月20日
5126102600018606O301616ply
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51261017
2018-05-23
用途: 胸のあたりからチューブが出てあるので、チューブをガーゼ切り口挟みこんで使用しています。
サービス業

病院で使用しているのと変わらず重宝してます。枚数も多いので、安心して交換できる所が良いです。ドラックストアーの商品だと枚数が少なく、すぐになくなってしまいます。毎日2回は交換するのでとても助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする