オオサキメディカル
滅菌Yカットガーゼ(ガーゼタイプ)
(1件のレビュー)
材質
綿100%
寸法(cm)
7.5×7.5(仕上りサイズ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50袋)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
折数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51261062
00019081
SD3012-1
12ply
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
51261078
00019080
SD3016-1
16ply
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください