曜日別特売

バリアブルノズルランス

バリアブルノズルランス - 京セラインダストリアルツールズバリアブルノズルランス - 京セラインダストリアルツールズバリアブルノズルランス - 京セラインダストリアルツールズバリアブルノズルランス - 京セラインダストリアルツールズ
(4件のレビュー)

・噴射する水の力を拡散角度で調節する高圧洗浄機用のノズルです
・吐出水圧の強弱を無段階で調節できます

用途
こびりついた汚れ落としやバイク、車などの洗浄や泥落とし
適合
AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・KSJ1420・KSJ1620・KJP1420・KJP1620
適合機種
AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・KSJ1420・KSJ1620・KJP1420・KJP1620
適合本体
AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・KSJ1420・KSJ1620・KJP1420・KJP1620
質量(g)
195
品名
バリアブルノズルランス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27×470×27
対応機種
AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1620A・AJP-1620ASP・KSJ1420・KSJ1620・KJP1420・KJP1620
内容量
1個
注意
※作業前に取り付ける機器本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上、正しくお使いください
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※ガンに接続している状態でノズルの先端をのぞき込まないでください
※最も拡散方向に回してガンのレバーを引くと水が横方向に飛ぶ恐れがあります
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※周囲の状況に十分に注意して洗浄作業を行ってください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
365748423070137
¥3,900
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36574842
2023-04-17
用途: 先端パーツの交換
その他業種

ノズルが壊れて水が出なくなり交換しました。
無事に使えるようになり助かりました。

対象商品 : 36574842
2020-10-21
用途: 高圧洗浄機の修理
サービス業

現用の高圧洗浄機のノズルがみあたらにので、購入しました。購入先で取り寄せるより早く購入できました。

対象商品 : 36574842
2020-05-25
用途: 外壁清掃
その他業種

特にありませんが、新しくしたことにより水圧が安定して良かったです。

対象商品 : 36574842
2014-12-07
用途: 車洗浄

Oリングだけ欲しかったのですが、ちょうど良いサイズがどうしても見つからず購入。純正品なので問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする