Switch2用Joy-Con2対応マウスアタッチメント ブラック

Switch2用Joy-Con2対応マウスアタッチメント ブラック - ALLONESwitch2用Joy-Con2対応マウスアタッチメント ブラック - ALLONE

【対応機種】Switch2対応のマウスアタッチメントです。ジョイコンをマウスとして使用する際の「小さくて持ちにくい」「滑ってしまう」等のお悩みを解決!
【手になじむ握りやすい形状】握ったときに親指が当たる部分に窪みを付けることで、しっかりと手にフィット!扱いやすさが格段にアップし、ゲーム中の素早い動きをアシストします。
【簡単に着脱できる】サイドからジョイコンを嵌めるだけなので、簡単に付け外しができます。ジョイコン2左右用各1個、計2個セット。それぞれ手首に掛けるストラップが付属しています。
【長く使っても安心】繰り返し使用することを想定して作られているため、耐久性の高いABS素材を採用。飽きのこないシンプルなブラックで、長期間お使いいただけるアイテムとなっております。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。

材質
ABS
色
ブラック
対応機種
Switch2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.5×12.5×5.5
適合年齢(歳)
15以上
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07222027ALG-NS2JMA
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする