ALG-NS2JMA Switch2用Joy-Con2対応マウスアタッチメント ブラック ALLONE 07222027

ALG-NS2JMA Switch2用Joy-Con2対応マウスアタッチメント ブラック ALLONE 07222027
ALG-NS2JMA Switch2用Joy-Con2対応マウスアタッチメント ブラック ALLONE 07222027

Switch2用Joy-Con2対応マウスアタッチメント ブラックALG-NS2JMA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07222027
品番
ALG-NS2JMA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

【対応機種】Switch2対応のマウスアタッチメントです。ジョイコンをマウスとして使用する際の「小さくて持ちにくい」「滑ってしまう」等のお悩みを解決!
【手になじむ握りやすい形状】握ったときに親指が当たる部分に窪みを付けることで、しっかりと手にフィット!扱いやすさが格段にアップし、ゲーム中の素早い動きをアシストします。
【簡単に着脱できる】サイドからジョイコンを嵌めるだけなので、簡単に付け外しができます。ジョイコン2左右用各1個、計2個セット。それぞれ手首に掛けるストラップが付属しています。
【長く使っても安心】繰り返し使用することを想定して作られているため、耐久性の高いABS素材を採用。飽きのこないシンプルなブラックで、長期間お使いいただけるアイテムとなっております。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。

材質
ABS
色
ブラック
対応機種
Switch2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.5×12.5×5.5
適合年齢(歳)
15以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする