ジーノート(gnotes)ふせん ハチマル 4c 15x60mm
ラベルのようにしっかり貼れて、ふせんのようにはがせる。60mmを基準サイズとした広範囲糊ふせんシリーズです。ふせんのほぼ全面に糊がついているため、一般的なふせんよりも浮きやめくれが少なく、しっかり貼り付けられます。シリーズ最細幅のコンパクトタイプ。限られたスペースにも貼りやすく、細かな分類表示に適しています。6色セットで、色分け管理が容易です。ラベルのような貼り心地でありながら、必要に応じてきれいにはがせるため、表示や分類にも便利です。オフィス・工場・店舗・家庭など幅広いシーンで活躍します。ゼロホルムな水性のりを使用しており、安心してお使いいただけます。
- 用途
- ほぼ全面糊だからしっかり貼れる、極細タイプのふせん。スケジュール帳やノート、ケーブルやコードの識別、小物の管理ラベルとしても便利に使えます。
- 内容量
- 1個(100枚×4冊)
注意
※粗面や埃、湿気がある面では、貼り付きにくいことがあります。貼り付ける素材によっては表面を傷つけたり、粘着剤が残る恐れがあります。ノート付箋 の新着商品
カテゴリ