ジーノート(gnotes)ふせんの手帖 BLACK NOTE
手帳と一緒に持ち運べる携帯型ふせんセットをコンセプトにした商品です。見開きタイプのカバーに、8~13種類のサイズ・カラーが異なるふせんをセット。用途に応じて使い分けることができます。カバーカラーごとに異なるふせんを組み合わせており、用途や好みに合わせて選べます。セット内容は、広範囲糊ふせんと粘着力をアップしたふせんを組み合わせたバリエーション。どのタイプを選んでも、しっかり貼れて外れにくいふせんを採用しています。表紙付きなので、ふせんを汚れや折れから保護しながら、スマートに持ち運べます。ゼロホルムな水性のりを使用しており、安心してお使いいただけます。
- 用途
- 手帳やノートと一緒に持ち歩き、外出先でのメモや伝言に。
会議や商談でのメモ、コメント、マーキングに。書類や資料のインデックスや分類、チェックに。スケジュール管理やToDo管理、学習時のポイント整理に。オフィス・学校・外出先など、さまざまなシーンで用途に応じたふせんをすぐに使い分けられます。
- 内容量
- 1個(25枚×19冊)
注意
※粗面や埃、湿気がある面では、貼り付きにくいことがあります。貼り付ける素材によっては表面を傷つけたり、粘着剤が残る恐れがあります。ノート付箋 の新着商品
カテゴリ