ジーノート(gnotes)ふせん パワーズ4C 30x30mm
60mmを基準サイズとした、新しいスタンダードシリーズ。コンパクト化が進むノートや手帳、デジタルデバイスなど、現代のワークスタイルに合わせて設計したふせんシリーズです。サイズごとに役割を持たせ、用途に応じて選びやすいラインアップを実現しました。シリーズで最もコンパクトな30mmx30mmサイズ。小さなスペースにも貼りやすく、色分けしやすいサイズ。粘着力をアップし、糊幅を広くすることで、しっかり貼れて外れにくい仕様です。4色セットで用途や目的にあわせて色分けにも便利。ゼロホルムな水性のりを使用しており、安心してお使いいただけます。
- 用途
- チェックマーク、一言メモ、分類・識別、カレンダーや手帳への記入など、小さなスペースで便利に使えます。色分けによる情報整理やスケジュール管理など、オフィス・学校・家庭のさまざまなシーンで活躍します。
- 内容量
- 1個(100枚×4冊)
注意
※粗面や埃、湿気がある面では、貼り付きにくいことがあります。貼り付ける素材によっては表面を傷つけたり、粘着剤が残る恐れがあります。ノート付箋 の新着商品
カテゴリ