ジーノート(gnotes)ふせん パワーズ_9
90x60mmの台紙の両面に、サイズ・カラーが異なる全9種類のふせんをコンパクトにセット。15×60mm・30×30mm・60×60mmの3サイズを採用し、用途に応じて使い分けが可能。持ち運びや収納に便利なコンパクト設計。メーカー標準品より粘着力をアップ、しっかり貼れて、快適に使用できます。ゼロホルムな水性のりを使用しており、安心してお使いいただけます。
- 用途
- 15×60mm:インデックスや見出し、重要箇所のマーキングに。30×30mm:伝言や短いメモ、チェック事項の記入に。60×60mm:会議メモやアイデアの整理、ToDoリストなど、たっぷり書き込みたい場面に。オフィス・学校・家庭など、さまざまなシーンで用途に応じて使い分けられます。コンパクトなので、外出先や出張先でも持ち歩きやすく、必要なサイズをすぐに取り出せます。
- 内容量
- 1冊(450枚)
注意
※粗面や埃、湿気がある面では、貼り付きにくいことがあります。貼り付ける素材によっては表面を傷つけたり、粘着剤が残る恐れがあります。ノート付箋 の新着商品
カテゴリ