ハンドヘルド・デジタルオシロスコープ HDS2000Aシリーズ(チャンネル数:2-CH、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:500MSa/s、波形更新レート:10,000wfms/s)
【自動車診断対応・3in1多機能オシロスコープ】 100MHz・2チャンネルのデジタルオシロスコープ、41/2桁デジタルマルチメーター、自動車診断機能を1台に集約。エンジン、センサー、電装系の故障診断から電子回路の波形測定まで対応し、自動車整備や研究開発、メンテナンス作業を効率化します。
【100MHz帯域&高速波形測定】 100MHz帯域、最大500MSa/s、8kポイントのメモリ長、最大10,000波形/秒の更新レートに対応。周波数・周期・振幅などの自動測定も可能。3.5インチLCDを搭載し、車載電子回路や各種センサーの波形解析に活躍します。
【豊富な自動車診断機能&波形ライブラリ】 自動車診断用の波形ライブラリを内蔵し、測定波形とのリアルタイム比較をサポート。イグニッション、インジェクター、ABS、各種センサー、CAN・LIN通信、始動・充電系統など幅広い診断項目に対応し、異常箇所の特定やトラブルシューティングを効率化します。
【20,000カウントDMM&携帯性】 41/2桁・20,000カウントのデジタルマルチメーターを搭載。AC/DC電圧・電流、抵抗、静電容量、ダイオード、導通を測定可能。約3~6時間の連続動作に対応し、USB Type-Cも搭載。整備工場や出張点検などの現場作業に便利です。
【サポートと取扱説明書】 本体3年、付属品1年のメーカー保証付き。ユーザーマニュアル等はOWON公式(owon.co.jp)および総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)からPDFでダウンロード可能です。
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 内容量
- 1台
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類5点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
オシロスコープその他関連用品 の新着商品
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥43,978¥39,980
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥51,678¥46,980
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥51,678¥46,980
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥59,378¥53,980
ハンドヘルド・デジタルオシロスコープ HDS2000Aシリーズ(チャンネル数:2-CH、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:500MSa/s、波形更新レート:10,000wfms/s)OWON(オウオン)税込¥72,578¥65,980
ハンドヘルド・デジタルオシロスコープ HDS2000Aシリーズ(チャンネル数:2-CH、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:500MSa/s、波形更新レート:10,000wfms/s)OWON(オウオン)税込¥92,378¥83,980
ハンドヘルド・デジタルオシロスコープ HDS2000Aシリーズ(チャンネル数:2-CH、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:500MSa/s、波形更新レート:10,000wfms/s)OWON(オウオン)税込¥131,780¥119,800
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥76,978~¥69,980~カテゴリ


















