大電力プログラマブル直流電源 OWHシリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~50V~0~80V、出力電流:0~80A~0~120A、最大出力電力:1,800W~2,000W)

大電力プログラマブル直流電源 OWHシリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~50V~0~80V、出力電流:0~80A~0~120A、最大出力電力:1,800W~2,000W) - OWON(オウオン)大電力プログラマブル直流電源 OWHシリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~50V~0~80V、出力電流:0~80A~0~120A、最大出力電力:1,800W~2,000W) - OWON(オウオン)大電力プログラマブル直流電源 OWHシリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~50V~0~80V、出力電流:0~80A~0~120A、最大出力電力:1,800W~2,000W) - OWON(オウオン)大電力プログラマブル直流電源 OWHシリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~50V~0~80V、出力電流:0~80A~0~120A、最大出力電力:1,800W~2,000W) - OWON(オウオン)

1/2幅 3Uサイズ、標準19インチラックに実装可能
高性能:出力 1800W / 2000W、確度 0.05%
最大 80V の電圧と最大 120A の電流を出力
高い設定/リードバック分解能:10mV/1mA
CV/CC 優先モード設定
放電回路を内蔵し、電源オフ時に高電圧が残留しません
3インチ TFT カラーLCD、出力のグラフ表示と1分間のデータロギングに対応
フルデジタル制御、OVP・OCP・OPP 保護機能を搭載
LAN、RS485、RS232 のシリアル通信インターフェースと SCPI に対応

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
内容量
1台
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類73点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07374216OWH50120-1800
¥269,000
¥259,800
¥285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする