プログラマブル直流電子負荷 OEL6000シリーズ(入力電圧:0~600V、入力電流:0~15A~0~30A、定格電力:150W~300W、最小動作条件:0.8V@15A~1.1V@30A)
コンパクトサイズで持ち運びが容易な高性能プログラマブル電子負荷
2.8インチ TFTカラーLCD
4つの動作モード:CV, CC, CR, CP
最高5kHzまでのダイナミック電流テストをサポート
高分解能リードバック: 1mV/0.1mA
リモートセンス補償をサポート
複数の保護機能:OVP/OCP/OPP/OTP
通信インターフェース:USB, RS232, RS485を標準装備、SCPIコマンドをサポート
標準機能:バッテリ放電テスト, OCPテスト, OPPテスト
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 内容量
- 1台
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類90点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
直流安定化電源 の新着商品
デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)OWON(オウオン)税込¥175,780¥159,800
プログラマブル直流電子負荷 OEL6000シリーズ(入力電圧:0~600V、入力電流:0~15A~0~30A、定格電力:150W~300W、最小動作条件:0.8V@15A~1.1V@30A)OWON(オウオン)税込¥57,178¥51,980
プログラマブル直流電子負荷 OEL6000シリーズ(入力電圧:0~600V、入力電流:0~15A~0~30A、定格電力:150W~300W、最小動作条件:0.8V@15A~1.1V@30A)OWON(オウオン)税込¥64,878¥58,980
プログラマブル直流電子負荷 OEL6000シリーズ(入力電圧:0~600V、入力電流:0~15A~0~30A、定格電力:150W~300W、最小動作条件:0.8V@15A~1.1V@30A)OWON(オウオン)税込¥68,178¥61,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥43,978¥39,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥46,178¥41,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥48,378¥43,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥49,478¥44,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥51,678¥46,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥53,878¥48,980
多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W)OWON(オウオン)税込¥73,678¥66,980
3チャンネル直流電源 P3000シリーズ(チャンネル数:3、出力電圧:CH1/CH2 0~30V・CH3 5V、出力電流:CH1/CH2 0~3A~0~5A・CH3 3A、最大出力電力:195W~315W)OWON(オウオン)税込¥32,978¥29,980
多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W)OWON(オウオン)税込¥89,078¥80,980
直流安定化電源 SPXシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:最小0V~最大60V、定格出力電流:最小0A~最大20A、最大出力電力:最小300W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥13,178¥11,980
直流安定化電源 SPXシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:最小0V~最大60V、定格出力電流:最小0A~最大20A、最大出力電力:最小300W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥14,278¥12,980
直流安定化電源 SPXシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:最小0V~最大60V、定格出力電流:最小0A~最大20A、最大出力電力:最小300W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥29,678¥26,980
3チャンネル直流電源 P3000シリーズ(チャンネル数:3、出力電圧:CH1/CH2 0~30V・CH3 5V、出力電流:CH1/CH2 0~3A~0~5A・CH3 3A、最大出力電力:195W~315W)OWON(オウオン)税込¥38,478¥34,980カテゴリ

















